Wendeschneidplatte Hartmetall SNMG (Schruppen)
ISO P Schruppen SN
WENDESHNDPL-SNMG120408-GR-HC3030
Art.-Nr. 5445211401
EAN 4065233020566
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr stabile Schneidkante
- HC3030 (P30): Hervorragende Zähfestigkeit für unterbrochenen Schnitt bei niedrigen bis mittleren Schnittgeschwindigkeiten
Datenblätter(X)
Universell einsetzbar für Längs- und Plandrehen
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Zustellungsart | Schruppen |
Werkstoff | Hartmetall |
ISO-Code Drehen | SNMG 120408 |
Spanbrecherbezeichnung | GR |
Hartmetallsorte ISO | P30 |
Hartmetallsorte | HC3030 |
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte | Ungünstig |
Wendeschneidplattenform ISO | S |
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO | N |
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO | M |
Wendeschneidplattentyp ISO | G |
Wendeschneidplattengröße ISO | 12 |
Wendeschneidplattendicke ISO | 04 |
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO | 08 |
Beschichtung | CVD |
Hartmetallsortenbereich ISO | P |
Werkstoffgruppe | P (Hauptanwendung) |
ap min./max. | 1-7 mm |
f min./max. | 0,2-0,5 mm/U |
Vc in Stahl min./max. | 120-290 m/min |