Wendeschneidplatte Hartmetall SCGT (mittlere Bearbeitung)
WENDESHNDPL-SCGT09T302-AK-HU01
Art.-Nr. 5445224301
EAN 4065233024625
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochpositive Schneidengeometrie
- Sehr hohe Standzeit und eine ausgezeichnete Oberflächengute dank dreidimensionaler Oberfläche
- Sehr scharfe Schneidkanten
Datenblätter(X)
Universell einsetzbar für Längs- und Plandrehen
Zu bearbeitender Werkstoff | Nichteisenmetall |
Zustellungsart | Mittlere Bearbeitung |
Werkstoff | Hartmetall |
ISO-Code Drehen | SCGT 09T302 |
Spanbrecherbezeichnung | AK |
Hartmetallsorte ISO | N10 |
Hartmetallsorte | HU01 |
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte | Mittel |
Wendeschneidplattenform ISO | S |
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO | C |
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO | G |
Wendeschneidplattentyp ISO | T |
Wendeschneidplattengröße ISO | 09 |
Wendeschneidplattendicke ISO | T3 |
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO | 02 |
Hartmetallsortenbereich ISO | N |
Werkstoffgruppe | N (Hauptanwendung) |
ap min./max. | 0,1-4 mm |
f min./max. | 0,02-0,3 mm/U |
Vc in NE-Metalle min./max. | 450-750 m/min |