Wendeschneidplatte Hartmetall RCMX (mittlere Bearbeitung)
WENDESHNDPL-RCMX1003M0-HC5330
Art.-Nr. 5445129301
EAN 4065233022799
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Reduzierte Schnittlast dank weichschneidender Geometrie
Datenblätter(X)
Universell einsetzbar für Längs- und Plandrehen sowie Kopierdrehen
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Hochwarmfeste Legierungen |
Zustellungsart | Mittlere Bearbeitung |
Werkstoff | Hartmetall |
ISO-Code Drehen | RCMX 1003M0 |
Hartmetallsorte ISO | P30, M25, K20, S20 |
Hartmetallsorte | HC5330 |
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte | Ungünstig |
Wendeschneidplattenform ISO | R |
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO | C |
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO | M |
Wendeschneidplattentyp ISO | X |
Wendeschneidplattengröße ISO | 10 |
Wendeschneidplattendicke ISO | 03 |
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO | M0 |
Beschichtung | CVD |
Hartmetallsortenbereich ISO | P, M, K, S |
Werkstoffgruppe | P (Hauptanwendung), M (Hauptanwendung), K (Hauptanwendung), S (Hauptanwendung) |
ap min./max. | 1,5-4 mm |
f min./max. | 0,25-0,5 mm/U |
Vc in Stahl min./max. | 120-290 m/min |
Vc in Edelstahl min./max. | 120-180 m/min |
Vc in Guss min./max. | 110-270 m/min |
Vc in hochwarmfesten Legierungen min./max. | 40-60 m/min |