Wendeschneidplatte Hartmetall KNUX (mittlere Bearbeitung)
WENDESHNDPL-KNUX160405L-11-HC5330
Art.-Nr. 5445819301
EAN 4065233014176
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Reduzierte Schnittlast dank weichschneidender Geometrie
Datenblätter(X)
Längsdrehen bei moderaten Zustellungen
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Hochwarmfeste Legierungen |
Zustellungsart | Mittlere Bearbeitung |
Werkstoff | Hartmetall |
ISO-Code Drehen | KNUX 160405 |
Spanbrecherbezeichnung | 11 |
Schnittrichtung | Linksschneidend |
Hartmetallsorte ISO | P35, M30, K20, S20 |
Hartmetallsorte | HC5330 |
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte | Ungünstig |
Wendeschneidplattenform ISO | K |
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO | N |
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO | U |
Wendeschneidplattentyp ISO | X |
Wendeschneidplattengröße ISO | 16 |
Wendeschneidplattendicke ISO | 04 |
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO | 05 |
Beschichtung | CVD |
Hartmetallsortenbereich ISO | P, M, K, S |
Werkstoffgruppe | P (Hauptanwendung), M (Hauptanwendung), K (Hauptanwendung), S (Hauptanwendung) |
ap min./max. | 1-6 mm |
f min./max. | 0,2-0,35 mm/U |
Vc in Stahl min./max. | 120-290 m/min |
Vc in Edelstahl min./max. | 120-180 m/min |
Vc in Guss min./max. | 110-270 m/min |
Vc in hochwarmfesten Legierungen min./max. | 40-60 m/min |