Wendeschneidplatte Hartmetall KNUX (Schruppen)
WENDESHNDPL-KNUX160405L-12-HC3215
Art.-Nr. 5445811401
EAN 4065233014312
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr stabile Schneidkante
Datenblätter(X)
Längsdrehen bei moderaten Zustellungen
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Zustellungsart | Schruppen |
Werkstoff | Hartmetall |
ISO-Code Drehen | KNUX 160405 |
Spanbrecherbezeichnung | 12 |
Schnittrichtung | Linksschneidend |
Hartmetallsorte ISO | P15 |
Hartmetallsorte | HC3215 |
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte | Gut |
Wendeschneidplattenform ISO | K |
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO | N |
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO | U |
Wendeschneidplattentyp ISO | X |
Wendeschneidplattengröße ISO | 16 |
Wendeschneidplattendicke ISO | 04 |
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO | 05 |
Beschichtung | CVD |
Hartmetallsortenbereich ISO | P |
Werkstoffgruppe | P (Hauptanwendung) |
ap min./max. | 1,5-6 mm |
f min./max. | 0,25-0,35 mm/U |
Vc in Stahl min./max. | 170-420 m/min |