Wendeschneidplatte Hartmetall DNMG (mittlere Bearbeitung)
WENDESHNDPL-DNMG150404-VM-HP5300
Art.-Nr. 5445619301
EAN 4065233021716
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Reduzierte Schnittlast dank weichschneidender Geometrie
- Hervorragende Spankokontrolle
- Verlängerte Standzeit dank ausgzeichneter PVD-Beschichtungstechnologie mit hoher Härte und Oxidationsbeständigkeit
Datenblätter(X)
Universell einsetzbar für Längs- und Plandrehen sowie Kopierdrehen
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Hochwarmfeste Legierungen |
Zustellungsart | Mittlere Bearbeitung |
Werkstoff | Hartmetall |
ISO-Code Drehen | DNMG 150404 |
Spanbrecherbezeichnung | VM |
Hartmetallsorte ISO | P35, M25, K25, S20 |
Hartmetallsorte | HP5300 |
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte | Ungünstig |
Wendeschneidplattenform ISO | D |
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO | N |
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO | M |
Wendeschneidplattentyp ISO | G |
Wendeschneidplattengröße ISO | 15 |
Wendeschneidplattendicke ISO | 04 |
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO | 04 |
Beschichtung | PVD |
Hartmetallsortenbereich ISO | P, M, K, S |
Werkstoffgruppe | P (Hauptanwendung), M (Hauptanwendung), K (Hauptanwendung), S (Hauptanwendung) |
ap min./max. | 0,9-5 mm |
f min./max. | 0,05-0,3 mm/U |
Vc in Stahl min./max. | 150-240 m/min |
Vc in Edelstahl min./max. | 100-160 m/min |
Vc in Guss min./max. | 110-180 m/min |
Vc in hochwarmfesten Legierungen min./max. | 20-60 m/min |