Wendeschneidplatte Hartmetall DNMG (mittlere Bearbeitung)
WENDESHNDPL-DNMG150404-HA-HU01
Art.-Nr. 5445614301
EAN 4065233021679
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochpositive Schneidengeometrie
Datenblätter(X)
Universell einsetzbar für Längs- und Plandrehen sowie Kopierdrehen
Zu bearbeitender Werkstoff | Nichteisenmetall |
Zustellungsart | Mittlere Bearbeitung |
Werkstoff | Hartmetall |
ISO-Code Drehen | DNMG 150404 |
Spanbrecherbezeichnung | HA |
Hartmetallsorte ISO | N10 |
Hartmetallsorte | HU01 |
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte | Mittel |
Wendeschneidplattenform ISO | D |
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO | N |
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO | M |
Wendeschneidplattentyp ISO | G |
Wendeschneidplattengröße ISO | 15 |
Wendeschneidplattendicke ISO | 04 |
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO | 04 |
Hartmetallsortenbereich ISO | N |
Werkstoffgruppe | N (Hauptanwendung) |
ap min./max. | 0,8-3,5 mm |
f min./max. | 0,05-0,3 mm/U |
Vc in NE-Metalle min./max. | 450-750 m/min |