Wendeschneidplatte Hartmetall DNMG (mittlere Bearbeitung)
WENDESHNDPL-DNMG110404-MP-HC3215
Art.-Nr. 5445611301
EAN 4065233021471
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geringe Schneidlast dank scharfer Schneide und weiter Spantaschen
- Gute Spankontrolle bei hohen Vorschüben
Datenblätter(X)
Universell einsetzbar für Längs- und Plandrehen sowie Kopierdrehen
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Zustellungsart | Mittlere Bearbeitung |
Werkstoff | Hartmetall |
ISO-Code Drehen | DNMG 110404 |
Spanbrecherbezeichnung | MP |
Hartmetallsorte ISO | P15 |
Hartmetallsorte | HC3215 |
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte | Gut |
Wendeschneidplattenform ISO | D |
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO | N |
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO | M |
Wendeschneidplattentyp ISO | G |
Wendeschneidplattengröße ISO | 11 |
Wendeschneidplattendicke ISO | 04 |
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO | 04 |
Beschichtung | CVD |
Hartmetallsortenbereich ISO | P |
Werkstoffgruppe | P (Hauptanwendung) |
ap min./max. | 0,4-3,8 mm |
f min./max. | 0,1-0,4 mm/U |
Vc in Stahl min./max. | 170-420 m/min |