Wendeschneidplatte Hartmetall DNMG (mittlere Bearbeitung)
WENDESHNDPL-DNMG110404-MM-HC9115
Art.-Nr. 5445612301
EAN 4065233021495
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Reduzierte Schnittlast dank weichschneidender Geometrie
- Stabiler Spanfluss bei hohen Vorschüben/ Schnitttiefen und weniger Aufbauschneiden dank breiter Spantaschen
Datenblätter(X)
Universell einsetzbar für Längs- und Plandrehen sowie Kopierdrehen
Zu bearbeitender Werkstoff | Edelstahl |
Zustellungsart | Mittlere Bearbeitung |
Werkstoff | Hartmetall |
ISO-Code Drehen | DNMG 110404 |
Spanbrecherbezeichnung | MM |
Hartmetallsorte ISO | M15 |
Hartmetallsorte | HC9115 |
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte | Gut |
Wendeschneidplattenform ISO | D |
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO | N |
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO | M |
Wendeschneidplattentyp ISO | G |
Wendeschneidplattengröße ISO | 11 |
Wendeschneidplattendicke ISO | 04 |
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO | 04 |
Beschichtung | CVD |
Hartmetallsortenbereich ISO | M |
Werkstoffgruppe | M (Hauptanwendung) |
ap min./max. | 0,5-5 mm |
f min./max. | 0,08-0,35 mm/U |
Vc in Edelstahl min./max. | 220-260 m/min |