Wendeschneidplatte Hartmetall DCMT (mittlere Bearbeitung)
WENDESHNDPL-DCMT070202-MP-HC9115
Art.-Nr. 5445622110
EAN 4065233021969
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Positive Schneidengeometrie
- Geringe Schneidlast dank scharfer Schneide und weiter Spantaschen
- Gute Spankontrolle bei hohen Vorschüben
Datenblätter(X)
Längs- und Plandrehen bei moderaten Zustellungen
Zu bearbeitender Werkstoff | Edelstahl |
Zustellungsart | Mittlere Bearbeitung |
Werkstoff | Hartmetall |
ISO-Code Drehen | DCMT 070202 |
Spanbrecherbezeichnung | MP |
Hartmetallsorte ISO | M15 |
Hartmetallsorte | HC9115 |
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte | Gut |
Wendeschneidplattenform ISO | D |
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO | C |
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO | M |
Wendeschneidplattentyp ISO | T |
Wendeschneidplattengröße ISO | 07 |
Wendeschneidplattendicke ISO | 02 |
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO | 02 |
Beschichtung | CVD |
Hartmetallsortenbereich ISO | M |
Werkstoffgruppe | M (Hauptanwendung) |
ap min./max. | 0,12-1,8 mm |
f min./max. | 0,04-0,12 mm/U |
Vc in Edelstahl min./max. | 220-260 m/min |