Wendeschneidplatte Hartmetall DCMT (mittlere Bearbeitung)
WENDESHNDPL-DCMT070202-C25-HC3215
Art.-Nr. 5445621301
EAN 4065233022591
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Reduzierte Schnittlast dank weichschneidender Geometrie
Datenblätter(X)
Längs- und Plandrehen bei moderaten Zustellungen
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Zustellungsart | Mittlere Bearbeitung |
Werkstoff | Hartmetall |
ISO-Code Drehen | DCMT 070202 |
Spanbrecherbezeichnung | C25 |
Hartmetallsorte ISO | P15 |
Hartmetallsorte | HC3215 |
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte | Gut |
Wendeschneidplattenform ISO | D |
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO | C |
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO | M |
Wendeschneidplattentyp ISO | T |
Wendeschneidplattengröße ISO | 07 |
Wendeschneidplattendicke ISO | 02 |
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO | 02 |
Beschichtung | CVD |
Hartmetallsortenbereich ISO | P |
Werkstoffgruppe | P (Hauptanwendung) |
ap min./max. | 0,3-2 mm |
f min./max. | 0,03-0,15 mm/U |
Vc in Stahl min./max. | 170-420 m/min |