Weinkühlstab mit integriertem Ausgiesser
Weinkühlstab
WEINKUEHLSTAB-NEUTRAL
Art.-Nr. 0824321000
EAN 4099618221668
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stilvoller und Innovativer Weinkühlstab mit transparentem Ausschenker
Vor Gebrauch bitte spülen – nicht für die Spülmaschine geeignet.
Eine individuelle Gravur ist ab 50 Stück möglich.
Datenblätter(X)
1. Weinkühlstab für mindestens zwei Stunden in das Gefrierfach legen.
2. Etwas Wein ausschenken, damit die Flasche beim Einsetzen des Kühlers nicht überläuft.
3. Weinkühlstab in die Flasche einsetzen. Rotwein auf Zimmertemperatur wird innerhalb von 15 Minuten gekühlt, Weißwein bleibt etwa eine Stunde länger gekühlt.
4. Der Wein wird durch den integrierten Ausgießer mit Venturi-Effekt beim Eingießen optimal belüftet.
Ausführung | Neutral |
Werkstoff | Edelstahl / Kunststoff |
Höhe | 31 cm |
Länge | 31 cm |
Breite | 1,5 cm |
Durchmesser | 1,5 cm |
Mindestbestellmenge | 50 STK |