Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Weinkühlstab mit integriertem Ausgiesser
2-fach Funktion - Kühlen und Ausschenken
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Stilvoller und Innovativer Weinkühlstab mit transparentem Ausschenker
Vor Gebrauch bitte spülen – nicht für die Spülmaschine geeignet.
Eine individuelle Gravur ist ab 50 Stück möglich.
1. Weinkühlstab für mindestens zwei Stunden in das Gefrierfach legen.
2. Etwas Wein ausschenken, damit die Flasche beim Einsetzen des Kühlers nicht überläuft.
3. Weinkühlstab in die Flasche einsetzen. Rotwein auf Zimmertemperatur wird innerhalb von 15 Minuten gekühlt, Weißwein bleibt etwa eine Stunde länger gekühlt.
4. Der Wein wird durch den integrierten Ausgießer mit Venturi-Effekt beim Eingießen optimal belüftet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!