Wasserpumpenzange DIN ISO 8976
Wasserpumpenzange Druckknopfverstellung KST-Griff
WAPUMPZANG-COBRA-180MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit rutschhemmendem, kunststoffüberzogenem Griff
- Aus gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl
- Induktiv gehärtete, polierte Zähne
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Durchgestecktes Gelenk
- Schnelle und passgenaue Feinverstellung direkt am Werkstück mit einer Hand
- Kein unbeabsichtigtes Verstellen
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern
- Kein Abrutschen am Werkstück
Datenblätter(X)
Rohre, Muttern
Länge Zoll (L) | 7 in |
Länge (L) | 180 mm |
Klemmbereich min./max. | 10-36 mm |
Spannbackenlänge (E) | 31 mm |
Spannbackenbreite (B) | 12 mm |
Backendicke (C) | 11 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
ISO | 8976 |
Werkstoff Griff | Kunststoff |
Oberfläche | Blank |