Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wandhalterung für Ladekabel und andere Leitungen und Schläuche
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Schnell montierbar und flexibel einsetzbar
- Durch das mitgelieferte Montagematerial und Bohrschablone ist die Halterung schnell und einfach an jeder Wand montierbar
- Auch für andere Leitungen oder Schläuche verwendbar
Sauber und sicher aufbewahrt
- Die Wandhalterung verhindert, dass Wasser und Schmutz in den Stecker gelangt und versehntlich überfahren wird
- Ladekabel kann optional durch ein Vorhängeschloss vor Diebstahl gesichert werden
Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!