Wagenheber lufthydraulisch 40-4
Druckluft Rangierwagenheber 40T flache Ausführung
WAGENHBR-LUFTHYDR-(40-4)-40/27/16/10T
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Teleskozylinder sorgen für einen schnellen und sicheren 4-stufigen Hubablauf für 10, 16, 27 und 40 t
- Maximale Höhen je Stufe 145, 180, 230 und 275 mm
- Optimale Sicherheit beim Anheben und Absenken dank der von Hand zu betätigenden Totmannsteuerung
- Kompaktes und kurzes Fahrwerk
- Ergonomischer Griff mit Druckschaltern
- Inklusive 2 Verlängerungen 50 mm und 100 mm
Datenblätter(X)
Traglast | 40 t |
Höhe min. (A) | 100 mm |
Höhe max. (B) | 275 mm |
Breite | 255 mm |
Länge | 630 mm |
Höhe | 100 mm |
Anzahl Rollen | 2 STK |
Farbe | Blau |
Werkstoff | Stahl |
Produktgewicht (per Stück) | 54000 g |