Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Wagenheber lufthydraulisch 40-4
Wagenheber lufthydraulisch 40-4 - 1
Wagenheber lufthydraulisch 40-4 - 2
Wagenheber lufthydraulisch 40-4 - 3
Wagenheber lufthydraulisch 40-4 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wagenheber lufthydraulisch 40-4

4-stufiger Wagenheber niedrige Form für Busse und andere Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit ab einer Mindesthöhe von 100 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Teleskozylinder sorgen für einen schnellen und sicheren 4-stufigen Hubablauf für 10, 16, 27 und 40 t

  • Maximale Höhen je Stufe 145, 180, 230 und 275 mm

  • Optimale Sicherheit beim Anheben und Absenken dank der von Hand zu betätigenden Totmannsteuerung

  • Kompaktes und kurzes Fahrwerk

  • Ergonomischer Griff mit Druckschaltern

  • Inklusive 2 Verlängerungen 50 mm und 100 mm