Wachs-Unterbodenschutz PLUS
Wachs-Unterbodenschutz PLUS
UBS-WACHS-DAUERHAFT-SCHWARZ-500ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Dauerelastisch mit Selbst-heilungseffekt
- Lack-, Gummi- und PVC-verträglich
- Beständig gegen Spritz- und Salzwasser, schwache Säuren und Laugen
- Sehr hoher Festkörperanteil
- VOC reduziert
- Staubtrocken nach 48 Std., danach wachsweich
- Ergiebigkeit: 876 g/1000 ml bei 200 µm 0,28 Liter/m2
Empfohlene Trockenschichtdicke: mind. 50 μm. Produkt muss vor Gebrauch aufgerührt/aufgeschüttelt werden! Die Aerosoldose nach der Anwendung umdrehen und das Ventil über Kopf leersprühen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Für korrosionsgefährdete Bereiche in Karosserien wie z.B. Blechdoppelungen (Falze, Spalte, Flansche), Kanten und Flächen. Hervorragende Haftung und sehr gutes Standvermögen auf metallischen Oberflächen
Dose vor Gebrauch gut schütteln. Untergrund muss trocken, rost-, schmutz- und fettfrei sein. Optimaler Sprühabstand 30 cm. Dünn auftragen. Arbeitsdruck: 6 bar
Chemische Basis | Wachs |
Inhalt | 500 ml |
Inhaltsgewicht | 400 g |
Farbe | Schwarz |
Festkörperanteil min. | 39 % |
Durchtrocknung Bedingung | bei 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Sprühabstand min. | 25 cm |
Hautbildezeit Bedingung | bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Hautbildezeit min. | 48 h |
Trockenzeit | 150 h |
Trockenzeit Bedingung | bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Dichte | 0,8 g/ml |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Temperatureinsatzbereich min. | -30 °C |
Sprühabstand max. | 40 cm |