Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wachs-Unterbodenschutz PLUS
Lösemittelhaltige, nicht überlackierbare Beschichtungsmasse auf Wachsbasis
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Dauerelastisch mit Selbst-heilungseffekt
- Lack-, Gummi- und PVC-verträglich
- Beständig gegen Spritz- und Salzwasser, schwache Säuren und Laugen
- Sehr hoher Festkörperanteil
- VOC reduziert
- Staubtrocken nach 48 Std., danach wachsweich
- Ergiebigkeit: 876 g/1000 ml bei 200 µm 0,28 Liter/m2
Empfohlene Trockenschichtdicke: mind. 50 μm. Produkt muss vor Gebrauch aufgerührt/aufgeschüttelt werden! Die Aerosoldose nach der Anwendung umdrehen und das Ventil über Kopf leersprühen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für korrosionsgefährdete Bereiche in Karosserien wie z.B. Blechdoppelungen (Falze, Spalte, Flansche), Kanten und Flächen. Hervorragende Haftung und sehr gutes Standvermögen auf metallischen Oberflächen
Dose vor Gebrauch gut schütteln. Untergrund muss trocken, rost-, schmutz- und fettfrei sein. Optimaler Sprühabstand 30 cm. Dünn auftragen. Arbeitsdruck: 6 bar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!