Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

WÜPOFAST® Stahl gelb verzinkt Spanplattenschraube Vollgewinde, Linsensenkkopf, PZ

WÜPOFAST Stahl gelb verzinkt VG Linsensenkkopf Z
SHR-LISEKPF-HO-Z2-(A2L)-4X30
WUEPOFAST

Art.-Nr. 019514 30
EAN 4011231248983
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
Dem Einsatz neuer Werkstoffe Rechnung tragen

Pozidriv Kreuzschlitz



Kunststoffgleitbeschichtung


Leichtes Eindrehen durch scharfe Gewindegänge mit gleitfördernder Beschichtung.



Biegewinkel


Je größer der Biegewinkel, desto elastischer die Schraube – dadurch Minimierung des Abbrechens.



Bruchdrehmoment


Durch Güteüberwachung des gehärteten Stahls ein hohes Maß an Anwendersicherheit.



Einschraubdrehmoment


Ist von der Kunststoffgleitbeschichtung und sauberem Gewinde sowie Gewindeflanken abhängig – dadurch leichtes und schnelles Verschrauben (anwenderfreundlich) möglich.

Hinweis

Im Außenbereich nicht einsetzbar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

4 mm

Länge (l)

30 mm

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindelänge (lg)

25,5 mm

Spitzenwinkel

25 Grad

Kopfform

Linsensenkkopf

Kopfdurchmesser (dh)

8 mm

Innenantrieb

Z2

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Produktgewicht (per Stück)

2,025 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen