WÜPOFAST® Stahl blau verzinkt Spanplattenschraube mit Kombi-Schlitz
WÜPOFAST Stahl verzinkt mit Kombi-Schlitz
SHR-PANHD-SZ-Z2-(A2K)-4,5X30
WUEPOFAST
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Werkstoff: Stahl einsatzgehärtet
- Oberfläche: Verzinkt, kunststoffbeschichtet
- Kopf: Pan-Head, Kreuzschlitz Z
- Gewinde annähernd bis Kopf
Datenblätter(X)
Verwendbar als Dübelschraube mit Nylon-Dübel, Zebra-Shark-Dübel, Gipskartondübel, Porenbetondübel oder als selbstbohrende Schraube in Holz und Spanplatten
Nenndurchmesser (d) | 4,5 mm |
Länge (l) | 30 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 9 mm |
Innenantrieb | Z2+Schlitz |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 2,541 g |