Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

WÜPOFAST® blau verzinkt Rückwandschraube Stahl blau verzinkt

Stahl verzinkt Z
SHR-RUECKW-Z2-(A2K)-4X25

Art.-Nr. 017514 25
EAN 4046778878218

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gewinde doppelgängig

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Nenndurchmesser (d)

4 mm

Länge (l)

25 mm

Gewindelänge (lg)

23 mm

Kopfdurchmesser (dh)

9,5 mm

Innenantrieb

Z2

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen