WÜPOFAST® blau verzinkt Klavierbandschraube Stahl, blau verzinkt, kleiner Senkkopf
Klavierbandschraube Stahl verzinkt
SHR-SEKPF-KLKPF-HO-Z1-(A2K)-3X20
WUEPOFAST
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d) | 3 mm |
Länge (l) | 20 mm |
Kopfform | Kleiner Senkkopf |
Kopfdurchmesser (dh) | 5 mm |
Innenantrieb | Z1 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 0,574 g |