Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

W-SL Träger U100

Träger U100 W-SL
W-SL TRÄGER 100 FSV NZG E_03_0017_08_01

Art.-Nr. 0862991100

EAN 4049557176994

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
W-SL Träger U100

Art.-Nr. 0862991100

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 600 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

U-Stahl mit geneigten bzw. parallelen inneren Flanschflächen, warm gewalzt
  • Robuster U-Stahlträger, ideal für vielseitige Bauprojekte

  • Gefertigt aus hochwertigem Stahl für maximale Stabilität und Sicherheit
Hinweis

Zuschnittlängen bei Bestellung separat angeben. Zuschnitte erfolgen im Lochraster 50 mm.


Für die Abrechnung gelten Zuschläge nach DIN 18379 bis DIN 18382.

Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support-Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

600 cm

Höhe (H)

100 mm

Breite (B)

50 mm

Materialstärke (t)

8,5 mm

Bohrungsdurchmesser (RL)

18 mm

Lochabstand (LA)

50 mm

Abstand 1 (A)

50 mm

Oberfläche

Feuerstückverzinkt

Werkstoff

Stahl

Gewicht pro Meter

10500 g

Lieferumfang

1 Stck. mit Länge 6m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen