Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
W-SL Träger U100
U-Stahl mit geneigten bzw. parallelen inneren Flanschflächen, warm gewalzt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Robuster U-Stahlträger, ideal für vielseitige Bauprojekte
- Gefertigt aus hochwertigem Stahl für maximale Stabilität und Sicherheit
Zuschnittlängen bei Bestellung separat angeben. Zuschnitte erfolgen im Lochraster 50 mm.
Für die Abrechnung gelten Zuschläge nach DIN 18379 bis DIN 18382.
Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support-Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!