Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Vulkanfiberscheibe CERALINE mit Halterung 51-teilig

Vulkanfiberscheibe CERALINE mit Halterung 51-tlg
FIBERSCHEIBENHALTER SET CERALINE K36+

Art.-Nr. 0988014687

EAN 4065746322294

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Vulkanfiberscheibe CERALINE mit Halterung 51-teilig

Art.-Nr. 0988014687
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
Für die perfekte Lagerung von Fiberscheiben
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Vulkanfiberscheibe CERALINE mit Halterung 51-teilig inklusive:
1 x
Vulkanfiberscheibenhalter

HALT-VUFISHB-UNBESTUECKT-(D115-230MM)

Beschreibung: Zur schnellen und formstabilen Aufbewahrung von Vulkanfiberscheiben bis Durchmesser 235 mm (mit Bohrung 22,23 mm)
Menge: 1 x
50 x
Vulkanfiberscheibe CERALINE

VUFISHB-KK-K36+-D125X22,23MM

Beschreibung:
125 mm 36+
Für hohe Abtragsleistung bei geringem Anpressdruck für Stahl, Edelstahl und Aluminium
Menge: 50 x