Vulkanfiberscheibe CERALINE
Vulkanfiberscheibe CERALINE
VUFISHB-KK-K36+-D115X22,23MM
Art.-Nr. 0580911537
EAN 4062856521623
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Extrem hoher und sehr schneller Materialabtrag bei kühlem Schliff
- Hochleistungsschleifkorn und schleifaktive Deckschicht
- Sehr hohe Standzeit sowie geringer Anpressdruck
- Hochleistungs-Keramikkorn
- Fiberscheiben nur mit zugelassenen, einwandfreien Stütztellern verwenden
- Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz usw. arbeiten
- Lagerung nicht bei Sonnenstrahlung, nicht in der Nähe von Wärmequellen, nicht an feuchten Stellen und auf Fußböden lagern
- In Originalverpackung bei 18 - 22 °C und 45 - 60 % relativer Luftfeuchtigkeit lagern
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
Datenblätter(X)
- Für den Einsatz auf handgeführten Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern bis max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit in Verbindung mit einem Stützteller
- Zum Schleifen von Kanten und Flächen, zur Schweißnahtvor- und -nachbearbeitung, zum Verputzen und Glätten
- Für Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle (hochlegiert), Stahl und Aluminium
Durchmesser (Ø) | 115 mm |
Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
Körnung | 36+ |
Drehzahl max. | 13300 U/min |
Empfohlene Drehzahl | 8300 U/min |
Werkstoff Schleifmittel | Hochleistungs-Keramikkorn |
Farbe Scheibe | Rot/braun |
Klebstoffbasis | Vollkunstharz mit Schleifaktiven Zusatzstoffen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!