Vulkanfiberscheibe 987C 3M Cubitron II
Vulkanfiberscheibe 987C 3M Cubitron II
987C CUBITRONII FIBERSCH.SL 80+ 125 X 22
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Abtragsraten
- Besitzt eine selbst schärfende Wirkung
- Bearbeitet die Oberfläche sauber und gleichmäßig
- Kühler Schliff
- Benötigt weniger Druckaufwendung und bietet einen höheren Arbeitskomfort
- Gute Verankerung der Keramikkörner
- Unterstützt aktiv die leistungsstarken Schleifkörner
Datenblätter(X)
Abtragen, Schweißnahtbearbeitung für die Edelstahlbearbeitung
Durchmesser (Ø) | 125 mm |
Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
Körnung | 80+ |
Drehzahl max. | 12200 U/min |
Empfohlene Drehzahl | 7500 U/min |
Trägermaterial | Vulkanfiber |
Werkstoff Schleifmittel | 3M Cubitron II Mineral-Keramikkorn |
Farbe Scheibe | Orange/rot |
Klebstoffbasis | Vollkunstharz |