Vulkanfiberscheibe 982C 3M Cubitron
Vulkanfiberscheibe 982C 3M Cubitron II
982C CUBITRONII FIBERSCH. P60+ 125X22
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Abtragsleistung und Lebensdauer
Die Dreieckplättchen von Cubitron II bilden eine sehr scharfe Schleifoberfläche.
Kostenersparnisse und ein angenehmeres, ergonomisches Arbeiten
Signifikant höhere Wirtschaftlichkeit im Bearbeitungsprozess.
Hoher Arbeitskomfort
Benötigt weniger Druckaufwendung.
Neue Dimension der Oberflächengüte
Bearbeitet die Oberfläche sauber und gleichmäßig.
Hohe Abtragsraten
Besitzt eine selbst schärfende Wirkung.
Kühler Schliff
Datenblätter(X)
Abtragen und Schweißnahtbearbeitung für Stahlbearbeitung.
Durchmesser (Ø) | 125 mm |
Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
Körnung | 60+ |
Drehzahl max. | 12200 U/min |
Empfohlene Drehzahl | 7500 U/min |
Trägermaterial | Vulkanfiber |
Werkstoff Schleifmittel | 3M Cubitron II Mineral-Keramikkorn |
Farbe Scheibe | Orange/rot |
Klebstoffbasis | Vollkunstharz |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!