Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Vulkanfiberscheibe 982C 3M Cubitron

Vulkanfiberscheibe 982C 3M Cubitron II
982C CUBITRONII FIBERSCH. 80+ 115X22

Art.-Nr. 5M460706

EAN 4061337153087

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Vulkanfiberscheibe 982C 3M Cubitron

Art.-Nr. 5M460706

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die einzelnen Cubitron II Keramikkörner gleichmäßig, aber zufällig verteilt aufgebracht, so dass sich das typische Schliffbild einer Fiberscheibe wiederfindet.

Hohe Abtragsleistung und Lebensdauer


Die Dreieckplättchen von Cubitron II bilden eine sehr scharfe Schleifoberfläche.



Kostenersparnisse und ein angenehmeres, ergonomisches Arbeiten


Signifikant höhere Wirtschaftlichkeit im Bearbeitungsprozess.



Hoher Arbeitskomfort


Benötigt weniger Druckaufwendung.



Neue Dimension der Oberflächengüte


Bearbeitet die Oberfläche sauber und gleichmäßig.



Hohe Abtragsraten


Besitzt eine selbst schärfende Wirkung.



Kühler Schliff

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Abtragen und Schweißnahtbearbeitung für Stahlbearbeitung.

Durchmesser (Ø)

115 mm

Bohrungsdurchmesser

22,23 mm

Körnung

80+

Drehzahl max.

13300 U/min

Werkstoff Schleifmittel

3M Cubitron II Mineral-Keramikkorn

Farbe Scheibe

Rot

Klebstoffbasis

Vollkunstharz

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stützteller mit Kühlrippen für Vulkanfiberscheiben

STUETZTE-VUFISHB-M.KUEHLRIPPEN-D125MM

Hohe Standzeit und perfektes Oberflächenergebnis.