Vorgebohrte, gestufte Stütze mit Tiefenunterschied
Vorgebohrte Halterung 80/100 stufig IVT
VBO-HALT-(F.ROLTGSYS-IVT)-80/100MM-STUFG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Befestigung von 2 Wandwinkeln bei 90° an einer Wand
- Möglicher Achsabstand zwischen den Wandwinkeln: 80 mm (z. B. Halbsäulenwaschecken) - 100 mm (z. B. Anschluss von elektrischen WWB mit KV 30 oder KV 40)
- Durch M5-Innengewinde können die Wandwinkel ohne eine Mutter in verschiedenen Positionen angezogen werden (30° drehbar)
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Länge | 430 mm |
Breite | 30 mm |
Dicke | 2 mm |
Stufentiefe | 30 mm |