Vollsichtbrille Andromeda®
Vollsichtbrille Andromeda
VLSICHTBRIL-ANDROMEDA
ANDROMEDA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Großvolumig
Bestens geeignet auch für Brillenträger
- Panoramablickfeld
- Erstklassiges Augenklima durch optimale Ventilation
- Kombination mit Halbmasken möglich
- Hochschlagzähe Scheibe aus Polycarbonat
- Einzigartige Beschichtung (Außenseite extrem kratzfest, Innenseite dauerhaft beschlagfrei)
- Schneller und einfacher Scheibenwechsel
- Individuell einstellbares Kopfband
- 100 % UV-Schutz bis 400 nm
Datenblätter(X)
Farbe Schutzscheibe | Klar |
Werkstoff Schutzscheibe | Polycarbonat |
UV-Schutz | 400 nm |
EN-Norm | 166 |
Mechanische Festigkeit | B (120m/s) |
Markierung der Schutzscheibe | 2C-1,2 W 1 BKN |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!