Vierkantmutter DIN 557, Stahl 5, feuerverzinkt (TZN)
DIN 557 Stahl 5 feuerverzinkt
MU-4KT-DIN557-5-SW13-(TZN)-M8
Art.-Nr. 033700038
EAN 4056808732595
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5 |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
DIN | 557 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,25 mm |
Nenndurchmesser | 8 mm |