Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Vierkantmutter niedrige Form DIN 562, Edelstahl A4, blank

MU-4KT-DIN562-A4-SW16-M10

Art.-Nr. 034000110

EAN 4038898246145

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Vierkantmutter niedrige Form DIN 562, Edelstahl A4, blank

Art.-Nr. 034000110

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M10

Höhe (m1)

5 mm

Außenantrieb (s1)

SW16

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

DIN

562

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Nenndurchmesser

10 mm

Ausführung

Mit Vierkant

Eckmaß (e)

20,2 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen