Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Vierkantmutter niedrige Form DIN 562, Stahl 11H, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-4KT-DIN562-11H-SW4-(A2K)-M2

Art.-Nr. 03370022

EAN 4045727306215

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Vierkantmutter niedrige Form DIN 562, Stahl 11H, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 03370022

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M2

Höhe (m1)

1,2 mm

Außenantrieb (s1)

SW4

Werkstoff

Stahl

Härteklasse

11H

Oberfläche

Verzinkt

DIN

562

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Nenndurchmesser

2 mm

Ausführung

Mit Vierkant

Eckmaß (e)

5 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen