DIN 562 Stahl 04 blank
MU-4KT-DIN562-11H-SW5-M2,5
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M2.5 |
Höhe (m1) | 1,6 mm |
Außenantrieb (s1) | SW5 |
Werkstoff | Stahl |
Härteklasse | 11H |
Oberfläche | Blank |
DIN | 562 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Nenndurchmesser | 2,5 mm |
Eckmaß (e) | 6,3 mm |