Vierkantmutter niedrige Form DIN 562, Stahl 11H, blank
DIN 562 Stahl 11H blank
MU-4KT-DIN562-11H-SW13-M8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Höhe (m1) | 4 mm |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Werkstoff | Stahl |
Härteklasse | 11H |
Oberfläche | Blank |
DIN | 562 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Nenndurchmesser | 8 mm |
Eckmaß (e) | 16,5 mm |