Vierkant-Schweißmutter DIN 928, Edelstahl A4, blank
DIN 928 Edelstahl A4 blank
MU-SHWS-4KT-DIN928-A4-SW10-M6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 928 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Festigkeitsklasse | 50 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M6 |
Außenantrieb (s1) | SW10 |
Ausführung | Mit Vierkant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1 mm |
Nenndurchmesser | 6 mm |
Eckmaß (e) | 13 mm |