Vierkant-Schweißmutter DIN 928, Edelstahl A2, blank
DIN 928 Edelstahl A2 blank
MU-SHWS-4KT-DIN928-A2-SW19-M12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 928 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 50 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M12 |
Dicke (m1) | 9,5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW19 |
Ausführung | Mit Vierkant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,75 mm |
Nenndurchmesser | 12 mm |
Eckmaß (e) | 25 mm |