Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Vespertasche

Vespertasche
VESPERTASH-300X220X190MM

Art.-Nr. 0715930242

EAN 4046777992106

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Vespertasche

Art.-Nr. 0715930242
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
Geräumige Vespertasche mit beschichtetem Isoliermaterial.
  • Nylon Schultergurt und Tragegriff

  • ID-Card Holder an der Seite

  • Robuster zweiteiliger Reißverschluss

  • Hergestellt aus hochwertigem Polyester (1680 Denier)
Hinweis

Zusätzlich abgebildete Produkte sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge x Breite x Höhe

300 x 220 x 190 mm

Werkstoff

PES - Polyester

Farbe

Schwarz, Grau

Traglast max.

5 kg

Produktgewicht (per Stück)

377,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen