Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Verstärkter Schonhammer LIGHT mit der Einsatzkombination Nylon-Polyurethan

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Verstärkter Schonhammer LIGHT mit der Einsatzkombination Nylon-Polyurethan

Hammer mit verstärktem 3K-Griff, leichtem Aluminiumgehäuse und auswechselbaren Schlageinsätzen

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Hohe Flexibilität


  • Vielseitig einsetzbar aufgrund der zwei unterschiedlichen Schlagflächen

  • Individuelle Bestückung möglich dank einer großen Auswahl an austauschbaren Schlageinsätzen

  • Direkt einsatzbereit durch eine montierte Schlageinsatzkombination aus hartem Nylon (weiß) und weichem Polyurethan (grau)


Höchste Qualität aus Europa


  • Hohe Bruchsicherheit durch robustes Stahlgehäuse aus Vollmaterial

  • Optimale Handhabung bei höchster Ergonomie dank dem schwingungsgedämpften Stiel aus drei Komponenten (3K) mit aluminumverstärktem Kern, Nylonmantel und rutschfestem Gummi im Griffbereich

  • Langfristiger Einsatz möglich, da die Schlageinsätze als Ersatzartikel erhältlich sind und einfach nachgerüstet werden können

  • Sicherer Halt der Schlageinsätze durch einen doppelten Befestigungsmechanismus, der das Splittern des Schlageinsatzes bei Rissen verhindert