Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verstärkter Schonhammer LIGHT mit der Einsatzkombination Nylon-Polyurethan

SCHONHAM-3K-ALUGEHAEU-NYL/PUR-D32MM

Art.-Nr. 071572632

EAN 4099618887819

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verstärkter Schonhammer LIGHT mit der Einsatzkombination Nylon-Polyurethan

Art.-Nr. 071572632

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hammer mit verstärktem 3K-Griff, leichtem Aluminiumgehäuse und auswechselbaren Schlageinsätzen

Hohe Flexibilität


  • Vielseitig einsetzbar aufgrund der zwei unterschiedlichen Schlagflächen

  • Individuelle Bestückung möglich dank einer großen Auswahl an austauschbaren Schlageinsätzen

  • Direkt einsatzbereit durch eine montierte Schlageinsatzkombination aus hartem Nylon (weiß) und weichem Polyurethan (grau)


Höchste Qualität aus Europa


  • Hohe Bruchsicherheit durch robustes Aluminiumgehäuse aus Vollmaterial

  • Optimale Handhabung bei höchster Ergonomie dank dem schwingungsgedämpften Stiel aus drei Komponenten (3K) mit aluminumverstärktem Kern, Nylonmantel und rutschfestem Gummi im Griffbereich

  • Langfristiger Einsatz möglich, da die Schlageinsätze als Ersatzartikel erhältlich sind und einfach nachgerüstet werden können

  • Sicherer Halt der Schlageinsätze durch einen doppelten Befestigungsmechanismus, der das Splittern des Schlageinsatzes bei Rissen verhindert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Durch die unterschiedlichen Schlageinsätze für eine Vielzahl an Wartungs-, Montage- und Reparaturarbeiten geeignet

  • Kombination der Schlageinsätze besonders bei leichten bis mittelschweren Arbeiten im Baugewerbe im Einsatz (z. B. Innenausbau, Verlegen von Fliesen, Möbel- und Fenstermontage)

  • Auch in der Metallverarbeitung, im Holzhandwerk und in der Automobilindustrie anwendbar

  • Leichtes Aluminiumgehäuse ermöglicht Feinjustierungen und leichte Montagearbeiten

Schlageinsatzdurchmesser (Ø)

32 mm

Werkstoff Stiel

3-Komponenten-Kunststoff

Werkstoff Gehäuse

Aluminium

Werkstoff Schlageinsatz

Nylon, Polyurethan

Stiellänge

273 mm

Länge

305 mm

Ersatzteile für dieses Produkt:
Schlageinsatz für verstärkten Schonhammer 3K

SHLGEINSA-SCHONHAM-3K-NYL-D32MM

Ersatz-Schlageinsätze für den verstärkten Schonhammer STRONG/LIGHT mit 3K-Griff aus verschiedenen Werkstoffen
x 1 St.
Schlageinsatz für verstärkten Schonhammer 3K

SHLGEINSA-SCHONHAM-3K-PUR-D32MM

Ersatz-Schlageinsätze für den verstärkten Schonhammer STRONG/LIGHT mit 3K-Griff aus verschiedenen Werkstoffen
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen