Verschlussscheibe
DIN 470 Stahl blank
SHB-VERSHL-DIN470-D48
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 470 |
Außendurchmesser (d1) | 48 mm |
Höhe (h1) | 6,38 mm |
Dicke (s1) | 2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Radius (r) | 68 mm |