Verbundanker-Mörtelpatrone W-VD
Verbundanker Mörtelpatrone W-VD
DBL-(W-VD)-IGM10
Art.-Nr. 5915014095
EAN 4048539422197
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einzelbefestigung ungerissener Beton:
- Ankerstange W-VD-A (mit Zulassung) oder Innengewindeanker W-VD-IG (ohne Zulassung)
- Verbunddübel, Patronensystem (vorkonfektionierte Mörtelmenge in einer Glaspatrone)
- Ankerstange wird drehend-schlagend gesetzt (durch die Drehbewegung werden die zwei Mörtelkomponenten vermischt)
- Ausgehärteter Verbundmörtel dichtet das Bohrloch weitest gehend ab
- Spreizdruckarme Befestigung ermöglicht geringe Rand- und Achsabstände
- Verankerung durch Verbund zwischen Mörtel, Ankerstange und Verankerungsgrund. Ankerstange Stahl verzinkt in den Größen M8, M10, M12, M16, M20 und M24
- Europäische Technische Zulassung ETA-06/0074: Einzelbefestigung + ungerissener Beton (Ankerstange W-VD-A)
- Stahl verzinkt: Europäische Technische Zulassung ETA-06/0074
- Feuerwiderstand: F30, F60, F90, F120: Einseitige Brandbeanspruchung nach DIN EN 1363-1:1999-10
Bohrloch reinigen: 1x ausblasen, 1x ausbürsten, 1x ausblasen, 1x ausbürsten
Ankerstange drehend + schlagend mit Bohrhammer oder Schlagbohrmaschine setzen.
Loch bohren
1x ausblasen
1x ausbürsten
1x ausblasen
1x ausbürsten
Harz muss bei handwarmer Patrone honigartig fließen
Patrone einschieben
Gewindestange drehend/schlagend setzen
Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge
Aushärtezeit beachten
Bauteil montieren, Drehmoment aufbringen
Loch bohren
1x ausblasen
1x ausbürsten
1x ausblasen
1x ausbürsten
Harz muss bei handwarmer Patrone honigartig fließen
Patrone einschieben
Setzwerkzeug montieren
Innengewindehülse drehend + schlagend setzen
Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge
Aushärtezeit beachten
Bauteil montieren, Drehmoment aufbringen
- Europäische Technische Zulassung ETA-06/0074: Einzelbefestigung + ungerissener Beton (Ankerstange W-VD-A)
- Stahl verzinkt: Europäische Technische Zulassung ETA-06/0074
- Feuerwiderstand: F30, F60, F90, F120: Einseitige Brandbeanspruchung nach DIN EN 1363-1:1999-10
Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Datenblätter(X)
- Verankerung mit Europäischer Technischer Zulassung im ungerissenen Beton (Betondruckzone)
- Der Dübel darf für Verankerungen unter vorwiegend ruhender (z. B. Eigengewicht, Einrichtungen, Lagerstoffe) oder quasiruhender Belastung verwendet werden
- Einbau im trockenen oder nassen Beton (Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60)
- Die Temperatur darf im Bereich der Vermörtelung +50°C und kurzfristig +80°C nicht überschreiten
- Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohneZulassung)
- Geeignet zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fußplatten, Stützen, Holzkonstruktionen, Balken, etc.
Typbezeichnung | W-VD IG M10 |
Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 90 mm |
Passend für Ankerstange | M10 IG |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 16 mm |
Bohrlochtiefe (h 0) | 90 mm |
Geeigneter Reinigungsbürstendurchmesser | 13 mm |
Verarbeitungstemperatur min./max. | -5 bis 35 °C |
Drehmoment beim Verankern (T inst) | 20 Nm |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 18 Monate / kühle und trockene Lagerung, 5°C bis 25°C |
Mindestbauteildicke (h min) | 120 mm |
Achsabstand min. (s min) | 45 mm |
Achsabstand (s cr, N) | 180 mm |
Randabstand min. (c min) | 45 mm |
Randabstand (c cr,N) | 90 mm |
| Leistungsdaten Verbundanker-Patronensystem W-VD/S | ||||||||
| Dübel-Durchmesser | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | ||
| Zulässige zentrische Zuglast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Druckzone (ungerissener Beton C20/25 M8: s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef M10 - M24: s ≥ 2 hef, c ≥ 1 hef) | Nzul [kN] = C20/25 50°C2) / 80°C3) | 7,9 | 11,9 | 15,9 | 19,8 | 29,8 | 35,7 |
| Zulässige Querlast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Druckzone (ungerissener Beton C20/25, c ≥ 10 hef) | Vzul [kN] = C20/25 | 5,1 | 8,0 | 12,0 | 22,3 | 34,9 | 50,3 |
| Zulässiges Biegemoment | Mzul [Nm] | 10,9 | 21,1 | 37,1 | 94,9 | 185,7 | 320,6 | |
| Feuerwiderstandsdauer | F30 [kN] | 2,3 | 3,64 | 5,26 | 9,79 | 15,28 | 22,01 | |
| F60 [kN] | 1,29 | 2,04 | 3,07 | 5,72 | 8,93 | 12,86 | ||
| F90 [kN] | 0,79 | 1,3 | 2,0 | 3,68 | 5,75 | 8,28 | ||
| F120 [kN] | 0,53 | 1,0 | 1,5 | 2,67 | 4,16 | 6,0 | ||
| Kennwerte | ||||||||
| Minimaler Achsabstand | smin [mm] | 40 | 45 | 55 | 65 | 85 | 105 | |
| Achsabstand | scr,N [mm] | 240 | 180 | 220 | 250 | 340 | 420 | |
| Minimaler Randabstand | cmin [mm] | 40 | 45 | 55 | 65 | 85 | 105 | |
| Randabstand | ccr,N [mm] | 120 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | |
| Mindestbauteildicke | hmin [mm] | 110 | 120 | 140 | 160 | 220 | 260 | |
| Effektive Verankerungstiefe | hef [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | |
| Bohrernenn-∅ | d0 [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 | 25 | 28 | |
| Bohrerschneiden-∅ | dcut ≤ [mm] | 10,5 | 12,5 | 14,5 | 18,5 | 25,5 | 28,5 | |
| Bohrlochtiefe | h0 ≥ [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | |
| Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | |
| Drehmoment beim Verankern | Tinst = [Nm] | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 180 | |
| Reinigungsbürsten-∅ | D [mm] | 10,8 | 13 | 15 | 19 | 27 | 29 | |
| 1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und Dübelgruppen beachten Sie bitte die Leitlinie für die Europäische Technische Bewertung (ETAG) Anhang C 2) Maximale Langzeit-Temperatur 3) Maximale Kurzzeit-Temperatur | ||||||||
| Leistungsdaten Verbundanker-Innengewinde-Patronensystem W-VD-IG/S, W-VD-IG/A4
| |||||
| Innengewinde | M8 | M10 | M12 | M16 | |
| Empfohlene Zuglast Druckzone (ungerissener Beton C20/25) | Nempf. [kN] = C20/25 | 7,0 | 11,1 | 16,1 | 25,0 |
| Empfohlene Querlast Druckzone (ungerissener Beton C20/25) | Vempf. [kN] = C20/25 | 8,0 | 8,3 | 9,7 | 19,5 |
| Empfohlenes Biegemoment | Mempf. [Nm] | 10,7 | 21,4 | 37,4 | 94,9 |
| Kennwerte | |||||
| Minimaler Achsabstand | smin [mm] | 45 | 45 | 50 | 75 |
| Achsabstand | scr,N [mm] | 225 | 225 | 250 | 300 |
| Minimaler Randabstand | cmin [mm] | 45 | 45 | 50 | 75 |
| Randabstand | ccr,N [mm] | 115 | 115 | 125 | 150 |
| Mindestbauteildicke | hmin [mm] | 140 | 140 | 150 | 170 |
| Effektive Verankerungstiefe | hef [mm] | 90 | 90 | 100 | 120 |
| Bohrernenn-∅ | d0 [mm] | 14 | 16 | 18 | 25 |
| Bohrlochtiefe | h1 ≥ [mm] | 90 | 90 | 100 | 120 |
| Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 |
| Drehmoment beim Verankern | Tinst = [Nm] | 10 | 20 | 40 | 80 |
| Leistungsdaten Verbundanker-Patronensystem W-VD/A4, W-VD/HCR | ||||||||
| Dübel-Durchmesser | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | ||
| Zulässige zentrische Zuglast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Druckzone (ungerissener Beton C20/25 M8: s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef M10 - M24: s ≥ 2 hef, c ≥ 1 hef) | Nzul [kN] = C20/25 50°C2) / 80°C3) | 7,9 | 11,9 | 15,9 | 19,8 | 29,8 | 35,7 |
| Zulässige Querlast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Druckzone (ungerissener Beton C20/25, c ≥ 10 hef) | Vzul [kN] = C20/25 | 6,0 | 9,2 | 13,3 | 25,2 | 39,4 | 56,8 |
| Zulässiges Biegemoment | Mzul [Nm] | 11,9 | 23,8 | 42,1 | 106,7 | 207,9 | 359,4 | |
| Feuerwiderstandsdauer | F30 [kN] | 2,3 | 3,64 | 5,26 | 9,79 | 15,28 | 22,01 | |
| F60 [kN] | 1,29 | 2,04 | 3,07 | 5,72 | 8,93 | 12,86 | ||
| F90 [kN] | 0,79 | 1,3 | 2,0 | 3,68 | 5,75 | 8,28 | ||
| F120 [kN] | 0,53 | 1,0 | 1,5 | 2,67 | 4,16 | 6,0 | ||
| Kennwerte | ||||||||
| Minimaler Achsabstand | smin [mm] | 40 | 45 | 55 | 65 | 85 | 105 | |
| Achsabstand | scr,N [mm] | 240 | 180 | 220 | 250 | 340 | 420 | |
| Minimaler Randabstand | cmin [mm] | 40 | 45 | 55 | 65 | 85 | 105 | |
| Randabstand | ccr,N [mm] | 120 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | |
| Mindestbauteildicke | hmin [mm] | 110 | 120 | 140 | 160 | 220 | 260 | |
| Effektive Verankerungstiefe | hef [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | |
| Bohrernenn-∅ | d0 [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 | 25 | 28 | |
| Bohrerschneiden-∅ | dcut ≤ [mm] | 10,5 | 12,5 | 14,5 | 18,5 | 25,5 | 28,5 | |
| Bohrlochtiefe | h0 ≥ [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | |
| Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | |
| Drehmoment beim Verankern | Tinst = [Nm] | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 180 | |
| Reinigungsbürsten-∅ | D [mm] | 11 | 13 | 16 | 20 | 27 | 30 | |
| 1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und Dübelgruppen beachten Sie bitte die Leitlinie für die Europäische Technische Bewertung (ETAG) Anhang C 2) Maximale Langzeit-Temperatur 3) Maximale Kurzzeit-Temperatur | ||||||||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!