Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verbindungsleitung NG

VERBLTG-(F.LICHTBA-(FLB-12/24))-NG-50MM

Art.-Nr. 0976521303

EAN 4099618723544

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verbindungsleitung NG

Art.-Nr. 0976521303
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
für LED-Lichtbänder FLB-12 und FLB-24
  • Zum einfachen Anklemmen an das LED-Lichtband

  • Erhältlich in 3 Längen (50 mm, 400 mm und 700 mm)

  • Geeignet für Lichtbänder mit einer Breite von 8 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Transparent

Länge

50 mm

Breite

9,7 mm

Höhe

4,5 mm

Kabellänge

50 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen