Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Verbindungsleitung NG
für LED-Lichtbänder FLB-12 und FLB-24
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zum einfachen Anklemmen an das LED-Lichtband
- Erhältlich in 3 Längen (50 mm, 400 mm und 700 mm)
- Geeignet für Lichtbänder mit einer Breite von 8 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!