Verbindungsleitung NG
VERBLTG-(F.LICHTBA-(FLB-12/24))-NG-400MM
Art.-Nr. 0976521304
EAN 4099618723537
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum einfachen Anklemmen an das LED-Lichtband
- Erhältlich in 3 Längen (50 mm, 400 mm und 700 mm)
- Geeignet für Lichtbänder mit einer Breite von 8 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Transparent |
Länge | 400 mm |
Breite | 9,7 mm |
Höhe | 4,5 mm |
Kabellänge | 400 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |