Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verbindungsclip/-leitungs-Set starr aus Kunststoff für LED-Lichtband FLB-24-8

Verbinder-Set starr zu FLB-24-8
VERB-SET-(F.LICHTBA-(FLB-24-8)-STAR-IP67

Art.-Nr. 0976506047

EAN 4056807802497

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verbindungsclip/-leitungs-Set starr aus Kunststoff für LED-Lichtband FLB-24-8

Art.-Nr. 0976506047

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zum einfach Anstecken an das LED-Lichtband

  • Durch die im Lieferumfang enthaltenen Silikonschläuche kann auch bei den Verbindungen die Schutzart IP67 erreicht werden

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Weiß

Länge

16 mm

Breite

15 mm

Höhe

5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen