Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Verbindungsclip/-leitungs-Set starr aus Kunststoff für LED-Lichtband FLB-24-8
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zum einfach Anstecken an das LED-Lichtband
- Durch die im Lieferumfang enthaltenen Silikonschläuche kann auch bei den Verbindungen die Schutzart IP67 erreicht werden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!