Verbinder SORIWA
PRFL-SORIWA-VERBINDER-50
Art.-Nr. 9501026280
EAN 4270004686791
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideale Verbindung zwischen Flexibilität und Struktur im modernen Ständerwerk.
- Erweitert das Multi-Profil SORIWA zur tragfähigen Rahmenkonstruktion, ganz ohne konventionelle UW-Profile.
- Präzise, stabile Verbindung für eine schnelle Verarbeitung auf der Baustelle.
- In 3 Breite erhältlich.
- Passgenau auf die Multi-Profile SORIWA abgestimmt.
Bauaufsichtlich zugelassenes Produkt: Z-9.1-929
Datenblätter(X)
Der Verbinder SORIWA erweitert das Multi-Profil SORIWA und schafft eine stabile, flexible Verbindung mehrerer Profile. In Kombination entsteht eine Alternative zu klassischen CW- und UW-Profilen.
Breite (10) | 37 mm |
Länge (20) | 200 mm |
Baustoffklasse (30) | E - Normal entflammbar |